Intercable - Sekskanttrekker 4 mm bit - 8810467

KopierKopier
Intercable - Sekskanttrekker 4 mm bit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Total lengde - 75 mm

  • Sportype - Sekskant

  • Bit-størrelse - 4 mm

  • Fastnøkkelbredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011833

Elnummer

8810467

Leverandørens varenummer

8810467

Typebeskrivelse

8810467

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Total lengde:

75 mm

Sportype:

Sekskant

Bit-størrelse:

4 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Klingebredde:

0 mm

Tykkelse på klinge:

0 mm

Fjærkule feste:

Ja

Med hull:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Sekskanttrekker 4 mm bit, 1000V isolert, kort spesialbit.