Intercable - Sideavbiter 160 mm - 8810307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Håndtaksdeksel - Plast grep
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014193
Elnummer
8810307
Leverandørens varenummer
8810307
Typebeskrivelse
8810307
Form:
Avbitertang
Lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Sideavbiter for kutting av myke og harde ledninger. Overflate med godt grep. 1000V isolert.