Intercable - Sikkerhetskabelkutter ø95 - SSA95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk skjærehode med fotpumpe
Passer for maks kabeldiameter - 95 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 1200 mm²
Total lengde - 800 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015008
Elnummer
8810451
Leverandørens varenummer
SSA95
Typebeskrivelse
8810451
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk skjærehode med fotpumpe
Passer for maks kabeldiameter:
95 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
1200 mm²
Total lengde:
800 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
Ja


