Intercable - Skralle m. låsemekanisme 1000V - 15021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Viderkoblingsutførelse - nei
Universalledd - Ja
Isolert - Ja
Lengde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873012892
Elnummer
8869300
Leverandørens varenummer
15021
Typebeskrivelse
8869300
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Viderkoblingsutførelse:
nei
Universalledd:
Ja
Isolert:
Ja
Lengde:
260 mm
Egnet for piper:
Ja
Egnet for bits:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Skralle:
Ja
Høyde:
75 mm
Med håndtak:
Ja
Roterende håndtak:
nei
Uttrekkbart håndtak:
nei
Grepsvinkel:
90 °
Låsbar sokkel/ hylse:
Ja
Integrert opplåsing:
Ja
Lengde stav:
200 mm
Hodediameter:
45 mm
Hodelengde:
60 mm
Leddet hode:
nei
Roterende hode:
nei
Materiale:
Komposittmateriale
Vekt:
525 g


