Intercable - Skralle til AIS1719 - 17194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873012878
Elnummer
8810404
Leverandørens varenummer
17194
Typebeskrivelse
8810404
Diameter på avisoleringsområde:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
16...240 mm²
Spiralsnitt:
nei
Skralle til AIS1719