Intercable - Skrutrekker PH2 2x100 - 13022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 205 mm
Presisjonsutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014278
Elnummer
8810343
Leverandørens varenummer
13022
Typebeskrivelse
8810343
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
205 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Type skaft:
Kvadratisk
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert