Intercable - Skrutrekker PZ1 x 75 FII - 13031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidrive PZ
Størrelse - 1
Bladlengde - 75 mm
Total lengde - 175 mm
Presisjonsutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014292
Elnummer
8810345
Leverandørens varenummer
13031
Typebeskrivelse
8810345
Sportype:
Pozidrive PZ
Størrelse:
1
Bladlengde:
75 mm
Total lengde:
175 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Type skaft:
Kvadratisk
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert