Intercable - Skrutrekker PZ2 x 100 FII - 13032

KopierKopier
Intercable - Skrutrekker PZ2 x 100 FII

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 2

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 205 mm

  • Presisjonsutførelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014308

Elnummer

8810346

Leverandørens varenummer

13032

Typebeskrivelse

8810346

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

2

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

205 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

1-komponents

Type skaft:

Kvadratisk

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Klemmeinnretning:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Chrom Molybden Vanadium legering

Overflatebeskyttelse på blad:

Brunert

1000V-isolert pozidriv skrutrekker for proffbruk. Blad i høybestandig chromium-vanadium-molybdän-stål, herdet, med oljebrent svart overflate.