Intercable - T-Håndtak 1/2" 1000V - 15011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Lengde - 195 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Universalledd - Ja
Glidende T-håndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013073
Elnummer
8869340
Leverandørens varenummer
15011
Typebeskrivelse
8869340
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Lengde:
195 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Universalledd:
Ja
Glidende T-håndtak:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
1000V isolert T-håndtak 1/2". Låsemekanisme kan betjenes med en hånd. 2-komponent isolasjon med svært godt grep. 4-kanttilkobling i samsvar med ISO1174 DIN 3120 standard.


