Intercable - Torxtrekker T25 bit - 8810475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Total lengde - 75 mm
Sportype - Torx
Fastnøkkelbredde - 0 mm
Klingebredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011918
Elnummer
8810475
Leverandørens varenummer
8810475
Typebeskrivelse
8810475
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Total lengde:
75 mm
Sportype:
Torx
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Klingebredde:
0 mm
Tykkelse på klinge:
0 mm
Fjærkule feste:
Ja
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Torxtrekker T25 bit, 1000V isolert, kort spesialbit.


