Intercable - Vannpumpetang 240 mm - 8810309

KopierKopier
Intercable - Vannpumpetang 240 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 240 mm

  • Hengsel - Leddbolt

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Utført med håndtak - 1-komponents

  • Antall posisjoner/stillinger - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014216

Elnummer

8810309

Leverandørens varenummer

8810309

Typebeskrivelse

8810309

Lengde:

240 mm

Hengsel:

Leddbolt

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

Antall posisjoner/stillinger:

7

Lengde på bakke:

25 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Med støtbeskyttelse:

Ja

Vekt:

398 g

Innhold 1000V-koffert