IPAS - Dimme-Lusa DALI SW for LED Driver uten DIM max 400W for veggboks - 9220216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Bredde - 51 mm
Høyde - 49 mm
Dybde - 23 mm
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379423
Elnummer
1401800
Leverandørens varenummer
9220216
Typebeskrivelse
1401800
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Bredde:
51 mm
Høyde:
49 mm
Dybde:
23 mm
Diameter:
51 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimme-Lusa DALI SW for LED Driver uten DIM max 400W for veggboks
NB kan ikke dimme - er en DALI-adresse-modul for LED Drivere uten dim - maks 400W
Gjør mulig å lage en DALI adresse foran en eller flere LED Drivere (armaturer) som ikke kan dimme. - Gjør mulig å slå AV/PÅ armatur via DALI grensesnitt.
Som tilvalg finnes strekkavlaster (El.nr. 1401801)
NB kan ikke dimme - er en DALI-adresse-modul for LED Drivere uten dim - maks 400W
Gjør mulig å lage en DALI adresse foran en eller flere LED Drivere (armaturer) som ikke kan dimme. - Gjør mulig å slå AV/PÅ armatur via DALI grensesnitt.
Som tilvalg finnes strekkavlaster (El.nr. 1401801)


