IPAS - Dimme-lusa HD2200 Impuls aktivator for LED Driver (GLE) - 9220016

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015373353

Elnummer

1464500

Leverandørens varenummer

9220016

Typebeskrivelse

HD2200

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9001

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1...3 mm²

Enhet bredde:

53,3 mm

Enhet høyde:

21,5 mm

Enhet dybde:

49 mm

Min. dybde på apparatboks:

42 mm

Dimme-lusa HD2200 Impuls aktivator for LED Driver (GLE)

Maks last 200W Halogen, 150W LED Drivere dimmebare med Faseavsnitt

Potmeter for innstilling av laveste dimming
Inn: 230V 50