Ipas - Galaxy Park/Str JR 60W 4000K Park/gatelys - 606065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 60 W
Lysutbytte - 100 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Galaxy Park
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015377627
Elnummer
3585590
Leverandørens varenummer
606065
Typebeskrivelse
3585590
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
60 W
Lysutbytte:
100 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
90...305 V
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...45 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Kabellengde:
6 m
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
379,7 mm
Høyde/dybde:
194 mm
Lengde:
478,7 mm
Diameter:
379,7 mm
for eksempel parkeringsplasser, park og gangstier osv.
Lysytelse 6 000 lm
Lysfarge 3000K


