IPAS - IPAS 12/24 RGB Contr. 96-192w - 391300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Type styring - RF
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376576
Elnummer
1465101
Leverandørens varenummer
391300
Typebeskrivelse
1465101
Modell / utførelse:
Dynamisk
Type styring:
RF
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...24 V
Primærspenningsområde:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
8 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
4
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
168 mm
Bredde:
57 mm
Høyde:
29 mm
Diameter:
57 mm


