IPAS - IPAS Aluk LED str innf Stor 2m - 772035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370048
Elnummer
3276511
Leverandørens varenummer
772035
Typebeskrivelse
3276511
Lengde:
2 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
36 mm
Høyde:
28 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Farge:
Hvit
Alukanal for LED strips STOR innfelt inkl.opal deksel 2m. Mål: 36 x 26 x 2000mm (innfelling 26 x 26mm)