IPAS - IPAS Alukanal LED str innf 2m Alukanal for LED strips - 772025

KopierKopier
IPAS - IPAS Alukanal LED str innf 2m Alukanal for LED strips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Flat profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015378617

Elnummer

3276508

Leverandørens varenummer

772025

Typebeskrivelse

3276508

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Flat profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

23,1 mm

Høyde:

8 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Med tanning:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Andre

Alukanal for LED strips innfelt inkl. opal deksel 2m.