IPAS - IPAS Alukanal LED str utenpå2m - 772005

KopierKopier
IPAS - IPAS Alukanal LED str utenpå2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015376880

Elnummer

3276507

Leverandørens varenummer

772005

Typebeskrivelse

3276507

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Opalfarget

Lengde:

2000 mm

Bredde:

17 mm

Høyde/dybde:

8 mm

Alukanal for LED strips. inkl.opal deksel 2 m.
Mål: 17 x 10 x 2000mm