IPAS - IPAS Circle Post 12w 800mm Ant Utendørs Pullert - 651211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Maks systemeffekt - 18 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015378792
Elnummer
3103012
Leverandørens varenummer
651211
Typebeskrivelse
3103012
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks systemeffekt:
18 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
800 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
200...240 V
Nominell strøm:
568...568 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
15...15 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
568...568 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,83
Bredde:
120 mm
Lengde:
120 mm
Diameter:
120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
spredningsvinkel. Presstøpt aluminium. Pulverlakkert. Klar avdekking av polykarbonat.
Reflektor av oksydert aluminium. IP54.


