IPAS - IPAS Cobra LED Dr 18-30w 700mA - 390030

KopierKopier
IPAS - IPAS Cobra LED Dr 18-30w 700mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Utgangsstrøm - 700...700 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015373131

Elnummer

3276583

Leverandørens varenummer

390030

Typebeskrivelse

3276583

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Utgangsstrøm:

700...700 mA

Utgangseffekt:

18...30 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

140 mm

Bredde:

45 mm

Høyde:

27,5 mm

LED-driver dimbar GLE 700 mA 18-30w