IPAS - IPAS ESB101 Startstrøm DIN - 398101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 265 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 165 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Kortslutningsstrømbegrenser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370567
Elnummer
1464501
Leverandørens varenummer
398101
Typebeskrivelse
1464501
Maks tilsynelatende effekt:
265 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
165 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
nei
ESB101 & ESB201 ”In-rush current limiter” tar bort peak ved oppstart av LED Drivere.
I praksis kan du da regne nominell 16A på 16A kurs. F eks.: Mean Well LCM-40DA har 0,23A primærstrøm; på 16A kan du belaste med 68 stk (16/0,23 = 69,56 ~ 68 stk), mot ”normalt” 21 stk
Spesifikasjoner: ESB101
Spenning: 184-265 VAC
Fjærtype terminal: 0,5 - 6mm2
IP-klasse: IP20
Start spenning: 144VAC
Start min margin: 52VAC (AC drop)
Frekvens: 16 1/3-440 Hz
Strøm: 16A
AC peak: 165A i 20mS
Maks kapasitiv last: 6000 µF
Minimum anbefalt MCB: B13A
Bekrensning tennsyklus: 3 sykler/minutt
Intern sikring: Termosikring
Tillatt driftstemperatur: -40°C...+70°C
Dimensjon: 36,5x110x62 mm
Vekt: 121g
Sikkerhet & EMC: Samsvarer med IEC/EN60950-1, cUL60950,
EN55022 klasse B, EN61000-6-2,3
I praksis kan du da regne nominell 16A på 16A kurs. F eks.: Mean Well LCM-40DA har 0,23A primærstrøm; på 16A kan du belaste med 68 stk (16/0,23 = 69,56 ~ 68 stk), mot ”normalt” 21 stk
Spesifikasjoner: ESB101
Spenning: 184-265 VAC
Fjærtype terminal: 0,5 - 6mm2
IP-klasse: IP20
Start spenning: 144VAC
Start min margin: 52VAC (AC drop)
Frekvens: 16 1/3-440 Hz
Strøm: 16A
AC peak: 165A i 20mS
Maks kapasitiv last: 6000 µF
Minimum anbefalt MCB: B13A
Bekrensning tennsyklus: 3 sykler/minutt
Intern sikring: Termosikring
Tillatt driftstemperatur: -40°C...+70°C
Dimensjon: 36,5x110x62 mm
Vekt: 121g
Sikkerhet & EMC: Samsvarer med IEC/EN60950-1, cUL60950,
EN55022 klasse B, EN61000-6-2,3


