IPAS - IPAS Galaxy Park SMD 100W 840 - 610065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 100...100 W
Maks systemeffekt - 100 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Galaxy Park
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015373384
Elnummer
3585599
Leverandørens varenummer
610065
Typebeskrivelse
3585599
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Maks systemeffekt:
100 W
Lysutbytte:
100 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
90...305 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Med radiostyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
8 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
10000...10000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
520 mm
Høyde/dybde:
320 mm
Armatur for stolpetopp eller utliggerarm. Egner seg for enkle belysningsoppgaver som for eksempel
parkeringsplasser, park og gangstier osv.
IK08
IP66