IPAS - IPAS Galaxy Park SMD 60W 840 Park/gatelys - 606055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontert arm
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 60...60 W
Maks systemeffekt - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Galaxy Park
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015373377
Elnummer
3585560
Leverandørens varenummer
606055
Typebeskrivelse
3585560
Monteringsmetode:
Veggmontert arm
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Maks systemeffekt:
60 W
Lysutbytte:
100 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
90...305 V
Driver inkludert:
nei
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
6 m
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
520 mm
Høyde/dybde:
510 mm
Lengde:
520 mm
Diameter:
520 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Leveres komplett med 6 m gummikabel for gjennomføring til stolpefot.
IK08
IP66


