Utgått

IPAS - IPAS Global 3T Rett skjøt.Hvit Strømskinner - 603014

KopierKopier
IPAS - IPAS Global 3T Rett skjøt.Hvit Strømskinner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Farge - Hvit

  • For bustilkobling - nei

  • Form - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015379201

Elnummer

3284005

Leverandørens varenummer

603014

Typebeskrivelse

3284005

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

230...400 V

Farge:

Hvit

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Andre

Type overflate:

Andre

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T Rett skjøt. Hvit