Utgått

IPAS - IPAS Global XTS 3T Adapter 16 Adapter sort - 619005

KopierKopier
IPAS - IPAS Global XTS 3T Adapter 16 Adapter sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 205...230 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015372479

Elnummer

3217384

Leverandørens varenummer

619005

Typebeskrivelse

3217384

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

205...230 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3700 W

Farge:

Svart

Lengde:

38 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

20 mm

Høyde:

400 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T Adapter 16A m/stikkSort