IPAS - IPAS Global XTS 3T skinne. Hvit Strømskinner - 620014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 222...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W
Farge - Hvit
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090015370611
Elnummer
3284001
Leverandørens varenummer
620014
Typebeskrivelse
3284001
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
222...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3700 W
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
32 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I