Utgått

IPAS - IPAS Global XTS 3T Wire1,5m HV - 611519

KopierKopier
IPAS - IPAS Global XTS 3T Wire1,5m HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 1500 mm

  • For bustilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015371779

Elnummer

3256000

Leverandørens varenummer

611519

Typebeskrivelse

3256000

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

230...400 V

Farge:

Hvit

Lengde:

1500 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Andre

Type overflate:

Andre

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Ytre diameter:

1500 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Komplett sett av Tak-kopp, wire 1,5m og skinnefeste i hvit farge For Global 3-tenningsskinne Global XTS Pro Track