IPAS - IPAS Global XTS Pro 3T Bøyb SI - 604019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 230...400 V
Farge - Grå
For bustilkobling - nei
Form - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090015370673
Elnummer
3276543
Leverandørens varenummer
604019
Typebeskrivelse
3276543
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
230...400 V
Farge:
Grå
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Andre
Type overflate:
Andre
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Global XTS Pro Track 3T Bøybar vinkel. Silver
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter


