IPAS - IPAS Global XTS Pro3T L-skjøt UHV - 615014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 230...400 V
Farge - Hvit
For bustilkobling - nei
Form - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090015379102
Elnummer
3276546
Leverandørens varenummer
615014
Typebeskrivelse
3276546
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
230...400 V
Farge:
Hvit
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Andre
Type overflate:
Andre
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Global XTS Pro Track 3T L-skjøt utside. Hvit
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter