Utgått

IPAS - IPAS GlobalXTSPro1T R-skjøt SI 3 tenningsskinne utstyr - 603019

KopierKopier
IPAS - IPAS GlobalXTSPro1T R-skjøt SI 3 tenningsskinne utstyr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Farge - Sølv

  • Form - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015376521

Elnummer

3276547

Leverandørens varenummer

603019

Typebeskrivelse

3276547

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

230...230 V

Farge:

Sølv

Form:

Andre

Materiale:

Andre

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T Rett skjøt. Silver
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter