Utgått

IPAS - IPAS GlobalXTSPro3T Adpt16A HV 3 tenningsskinne utstyr - 619004

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250...400 V

  • Farge - Hvit

  • Form - Andre

  • Materiale - Andre

  • Type overflate - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015370901

Elnummer

3276541

Leverandørens varenummer

619004

Typebeskrivelse

3276541

Merkespenning:

250...400 V

Farge:

Hvit

Form:

Andre

Materiale:

Andre

Type overflate:

Andre

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Global XTS Pro Track 3T Adapter 16A m/stikkHvit
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter
GLOBAL Trac Pro tracks XTS and XTSF tracs
– Schuko adapter for GLOBAL Trac Pro tracks XTS and XTSF tracs – 16 A, 250 V/400 V, Safety class I – Max. pull strength 100 N – Max. torque 2.5 Nm – Connecting conductors max. 5 x 2.5 mm2