Utgått

IPAS - IPAS GlobalXTSPro3T Tilk Hø SI 3 tenningsskinne utstyr - 601019

KopierKopier
IPAS - IPAS GlobalXTSPro3T Tilk Hø SI 3 tenningsskinne utstyr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Farge - Grå

  • For bustilkobling - nei

  • Form - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015374336

Elnummer

3276551

Leverandørens varenummer

601019

Typebeskrivelse

3276551

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

230...400 V

Farge:

Grå

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Andre

Type overflate:

Andre

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

"Global XTS Pro Track 3T Tilkopling Høyre. Silver
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter"