Utgått

IPAS - IPAS GlobalXTSPro3Tskinne2m SI 3 tenningsskinne utstyr - 620019

KopierKopier
IPAS - IPAS GlobalXTSPro3Tskinne2m SI 3 tenningsskinne utstyr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 2000 mm

  • For bustilkobling - nei

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015376019

Elnummer

3276548

Leverandørens varenummer

620019

Typebeskrivelse

3276548

Merkespenning:

230...230 V

Farge:

Sølv

Lengde:

2000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

31,5 mm

Høyde:

32,5 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T skinne 2m. Silver
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter

IP20