IPAS - IPAS IPAS Cobra CV 24v 75WDALI LED Driver DALI - 396175

KopierKopier
IPAS - IPAS IPAS Cobra CV 24v 75WDALI LED Driver DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015372424

Elnummer

3217375

Leverandørens varenummer

396175

Typebeskrivelse

3217375

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

220 mm

Bredde:

58 mm

Høyde:

42 mm

Konstantspenning 24V LED Driver med DALI dimming for LED strips, maks 75W. Også inngang for Push DIM.