IPAS - IPAS KA-105 - 310506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370185
Elnummer
3221007
Leverandørens varenummer
310506
Typebeskrivelse
3221007
310506: IPAS KA-105
KA-105 :
Prim.: 220-240V, 0,43A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 9A, 35-105W, 3 par klemmer.
L: 145 mm
D: 25 mm
B: 38 mm
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern.
KA-105 :
Prim.: 220-240V, 0,43A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 9A, 35-105W, 3 par klemmer.
L: 145 mm
D: 25 mm
B: 38 mm
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern.


