IPAS - IPAS KA-60T elektronisk grønn - 306006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sekundærspenningsområde - 11,4...11,4 V
Effekt fra/til - 20...60 W
Overflatemontering - Ja
Innbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370178
Elnummer
3221009
Leverandørens varenummer
306006
Typebeskrivelse
3221009
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sekundærspenningsområde:
11,4...11,4 V
Effekt fra/til:
20...60 W
Overflatemontering:
Ja
Innbygging:
nei
Sikkerhetstransformator:
nei
Primærspenningsområde:
220...240 V
Uten dimmefunksjon:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Tilkoblingstype primærside:
Skrukobling
Tilkoblingstype sekundærside:
Skrukobling
Farge:
Grønn
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
Ja
Lengde:
113 mm
Bredde:
38 mm
Høyde:
25 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
KA-60T:
Prim.: 220-240V, 0,25A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 5A, 20-60W, 3 par klemmer.
L: 113 mm
D: 25 mm
B: 38 mm
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern