IPAS - IPAS KAXE 150 Hvit elektronisk hvit - 315014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator - Ja
Sekundærspenningsområde - 11,4...11,4 V
Effekt - 50...150 W
Lengde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015371137
Elnummer
3221013
Leverandørens varenummer
315014
Typebeskrivelse
3221013
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator:
Ja
Sekundærspenningsområde:
11,4...11,4 V
Effekt:
50...150 W
Lengde:
185 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Tilkoblingstype primærside:
Andre
UHF:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge:
Hvit
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
Ja
Bredde:
45 mm
Høyde:
31 mm
KAXE-150:
Prim.: 220-240V, 0,62A, 2 par klemmer, 2,5 mm2
Sek.: 11,4V, 13A, 50-150W, 3 par klemmer, 2,5 mm2
L: 185 mm
D: 31 mm
B: 45 mm
ta: 45°C
tc: 75°C
Selv: JA
Cos Ø: 0,98
1KV overspennings-, overbelastnings-, overopphetings-,
og kortslutningsvern med autoreset. Trafoen kan belastes 100%.
Lysdiode indikasjon:
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Hybridtrafo av høy kvalitet. Trafoen har hurtigkopling på primærsiden, og «klikk» strekkavlaster/lokk. Det er stor plass i koplingshuset. Dimbar med alle kjente dimmere, også glødelampedimmere. Utstyrt med overspenningsvern.
IPAS KAXE 150: Kun impulsdimming.


