IPAS - IPAS LED driver 12V 20W Dimmebar med GLE - 391220

KopierKopier
IPAS - IPAS LED driver 12V 20W Dimmebar med GLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015376118

Elnummer

3221001

Leverandørens varenummer

391220

Typebeskrivelse

3221001

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

145 mm

Bredde:

38 mm

Høyde:

29 mm

LED-drivere med konstantspenning. Dimbare med dimmer HD 300, 12V DC LED-driver dimbar (GL) Max last: 20W.


Dimmes med faseavsnitt (trailing edge)