IPAS - IPAS LED-driver 24V 150W CV driver utendørs - 352415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 100...240 V
Beskyttelsesklasse IP - IP67
For utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376132
Elnummer
3221016
Leverandørens varenummer
352415
Typebeskrivelse
3221016
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
100...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Metallkapsling
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
191 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
40 mm
352415 LED-driver IP67 150W
Ikke dimbar