IPAS - IPAS LED-driver 24V DC 50 - 395007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370932
Elnummer
3221015
Leverandørens varenummer
395007
Typebeskrivelse
3221015
24V DC
395007 LED-driver 50W
Dimensjon 175 mm (L) x 50 mm (B) x 32 mm (H)
LED-drivere med fast spenning. Dimbare med dimmemodul 1-10V (el.nr. 14 151 02) som monteres etter LEDdriver. 1-10V dimming.
395007 LED-driver 50W
Dimensjon 175 mm (L) x 50 mm (B) x 32 mm (H)
LED-drivere med fast spenning. Dimbare med dimmemodul 1-10V (el.nr. 14 151 02) som monteres etter LEDdriver. 1-10V dimming.