IPAS - IPAS LED Driver 350mA 5-18wDIM LED Driver med 6x fordeler - 391800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm - 350...350 mA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015375401
Elnummer
3276567
Leverandørens varenummer
391800
Typebeskrivelse
3276567
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm:
350...350 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lengde:
110 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
28 mm
Inkl foLED Driver som dimmes med faseavsnitt (GLE)
God plass i skruterminal
Tilpasset plug & play med 6 utgangerrdeler 6x for DC til LED Downlights"
391800 Kategorier: LED Drivere, Faseavsnitt Etikett: bolig, CV Konstantspenning, Dimmebar, IP20, LED, LED Driver, Plug&Play


