IPAS - IPAS LED Driver 36W panel 1-10 - 394820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for konstant spenning - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Dimming 1-10 V - Ja
Kapsling - Plastkapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376125
Elnummer
3276571
Leverandørens varenummer
394820
Typebeskrivelse
3276571
Egnet for konstant spenning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
202 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
33 mm
LED driver for LED panel. 1-10v. 36w 1,5m ledn.


