IPAS - IPAS LED Driver 54W panel DIM - 395400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Utgangsstrøm - 1350...1350 mA
Utgangseffekt - 25...42 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379942
Elnummer
3276570
Leverandørens varenummer
395400
Typebeskrivelse
3276570
Dimming DALI:
nei
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Utgangsstrøm:
1350...1350 mA
Utgangseffekt:
25...42 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
208 mm
Bredde:
44,5 mm
Høyde:
30,5 mm