IPAS - IPAS LED driver DIM panel Driver for LED Panel - 394800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373483
Elnummer
3229296
Leverandørens varenummer
394800
Typebeskrivelse
3229296
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
208 mm
Bredde:
44,5 mm
Høyde:
30,5 mm