IPAS - IPAS LED strips Megalys I - 736900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1140 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS LED Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015373766
Elnummer
3221042
Leverandørens varenummer
736900
Typebeskrivelse
3221042
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1140 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
9,6 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
14 mm
Høyde/dybde:
4,6 mm
Total lengde:
92 m
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
736900 LED Strips Megalys IP68, varmhvit
V 24
W/M 9,6
Kuttpunkt Hver 50mm
Voltdrop/max lengde Max 5m
farge Varmhvit


