IPAS - IPAS LED strips RGB Megal - 727199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter - 12 lm
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Lysfarge - RGB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS LED Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015375470
Elnummer
3221043
Leverandørens varenummer
727199
Typebeskrivelse
3221043
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter:
12 lm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
14,4 W
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
5 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
V 24
W/M 14,4
Kuttpunkt Hver 50mm
Voltdrop/max lengde Max 6m
Mål 10x2,5mm
farge RGB