IPAS - IPAS LEDstrips MegaNG NW - 737214

KopierKopier
IPAS - IPAS LEDstrips MegaNG NW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lampespenning - 230...230 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090015370727

Elnummer

3285131

Leverandørens varenummer

737214

Typebeskrivelse

3285131

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lampespenning:

230...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

15,84 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED Strips NW Megalys NG 24v 14,4w.pr.m 4000K