IPAS - IPAS Luna 15W sensor1150lmHvit - 291604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 15...15 W
Effektiv lysstrøm - 1250 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090015371526
Elnummer
3384001
Leverandørens varenummer
291604
Typebeskrivelse
3384001
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
15...15 W
Effektiv lysstrøm:
1250 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
16 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
103 mm
Ytre diameter:
325 mm
Aluminium base.
Armatur
Ytterdia Ø 335 mm -
Monteringsbase dia: Ø300mm
3 hull for festeskruer
Fargegjengivelse: Ra80
MacAdams 6 SDCM
Lysytelse 1250 lumen
Lysfarge 3000 Kelvin
LED 36 stk Samsung SMD
IP klasse IP20
Sensor med innstilling for :
Deteksjonsområde; 14 meter / 12 meter / 8 meter / 3 meter
Holdetid (timer): 10 min / 3 min / 90 sek / 10 sek
Lux nivå: 50 lux / 15 lux / 5 lux / Uten luxmåling
Korridorfunksjon: 0 sek / 30 sek / 10 min / uendeling - tiden hvor lenge armatur dimmer til skumringsnivå før den slukker. Ved uendelig slukker lyset aldri
(Valg av egen versjon uten sensor DIM)
Kun tre skruer skrus i tak/vegg for feste av armatur, mulig med gjennomkabling - inn/ut kabel. Mulig med kobling med påveggskabel / utenpåliggende kabel ved bruk av tre avstandsklips.
Frontdeksel i polyskarbonat, vri og låses, uten bruk av verktøy (Bayonett avlåsing)..
Ved ønske om mindre lys, kan strømstyrke (konstant strøm) reduseres ved dip switch fra standard 350mA til 300mA