Utgått

IPAS - IPAS OptimaCOBNG 30W DIM 3T So - 483005

KopierKopier
IPAS - IPAS OptimaCOBNG 30W DIM 3T So

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015373087

Elnummer

3223831

Leverandørens varenummer

483005

Typebeskrivelse

Optima COB NG 30W 3000K DIM 3-Tenning Sort

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming faseavsnitt:

Ja

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

IPAS Optima COB NG 30W 3000K DIM 3-Tenning Sort leveres med original Global 3-tenningsadapter, og erstatter tradisjonell halogen eller metallhalogen, men kan dimmes med faseavsnitt.