IPAS - IPAS PowerBlock NG160W840 DALI Lineær High Bay - 616017

KopierKopier
IPAS - IPAS PowerBlock NG160W840 DALI Lineær High Bay

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 160 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 23100...23100 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015374787

Elnummer

3322316

Leverandørens varenummer

616017

Typebeskrivelse

3322316

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

160 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

23100...23100 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

4

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-45...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

145...160 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,91

Bredde:

190 mm

Høyde/dybde:

118 mm

Lengde:

886 mm

Ytre diameter:

190 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Powerblock NG Dali er en høyeffektsarmatur laget for de fleste formål. Slagsikker IK10 og IP65 gjør det anvedelig til de fleste jobber. Leveres fra 80W - 240W og kommer standard med Dali Forkobling.Takbrakett, sikkerhetswire og karabinkroker er inkludert i forpakning.